曜日別特売

2 部屋保温冷リュック

2 部屋保温冷リュック - TAIGASHOJI(大河商事)2 部屋保温冷リュック - TAIGASHOJI(大河商事)2 部屋保温冷リュック - TAIGASHOJI(大河商事)2 部屋保温冷リュック - TAIGASHOJI(大河商事)2 部屋保温冷リュック - TAIGASHOJI(大河商事)2 部屋保温冷リュック - TAIGASHOJI(大河商事)2 部屋保温冷リュック - TAIGASHOJI(大河商事)2 部屋保温冷リュック - TAIGASHOJI(大河商事)

部屋構造で荷物を賢く整理!
保冷・保温機能つきで1 年中活躍するリュックサックです。
・フラップで1 部屋/2 部屋の切り替え可能
・保冷力は5℃以下で最大24 時間キープ
・ふわっと分厚いW クッション
スッキリ見えるのに19L と大容量!保冷・保温機能で買い物やレジャーにぴったり。
ガバッと開いてサッと取れる大きめ間口。内側のフラップで2部屋にすることも。
オールPVC 加工で、保冷・保温力抜群。3層構造だから荷物をしっかり保護しながら温度をキープ。
のフラップで2部屋にすることも。
19L の大容量で荷物が多くても安心。お買い物のマイバッグとし
ても。
前面の取り出し口により、フラップを出し
たままでも下段の物を取り出せます。
背中の生地は分厚く、肩は薄め。体への負担を軽

用途通勤・通学、買い物ブラック質量(g)600容量(L)19寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)30×16×40素材ポリエステル保冷時間(時間)24(凍った2Lボトルの場合)内容量1個
注意
※ファスナーや縫製部分は強く引っ張らないようご注意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57418956bonh031-bk
9,000
8,998
9,898(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする