エゴニア サウンドテーブル

エゴニア サウンドテーブル - LOOZER(ルーザー)

音とともに、スタイルも。
新しい生活空間をあなたに。
デザインと機能性の多機能サイドテーブル。
サイドテーブルとBluetoothスピーカーが一体化した、これまでにない新しいハイブリッド家電×家具が登場。
LEDライトで足元を柔らかく照らし、USBポートも装備し、充電も便利です。
ウッドとブラックのシックなデザインは、スタイリッシュな空間を演出しながら音楽も楽しめる、便利な一台。

定格電圧(V)100-240電力(W)【ワイヤレス充電】最大10(9V 1A)内容本体×1・脚×4・取扱説明書・電源プラグ×1・電源アダプター×1耐荷重(kg)最大約15定格周波数(Hz)50/60Hz定格消費電力(W)48本体質量(kg)約18.1寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)510×420×650スピーカー最大出力26W(13W×2)USBポートType-A×1、Type-C×1※最大20WBluetooth5内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57418798EGO-202
オープン
67,980
74,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スピーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする