曜日別特売

ブルートゥーススピーカー PETA

ブルートゥーススピーカー PETA - MUZENブルートゥーススピーカー PETA - MUZEN

アンプリファイヤ効果
スピーカーから出力される音に合わせて磁石の接着面(金属に貼り付けた時に限る)が振動してコンパクトなサイズからは想像できない程のダイナミックなサウンドを奏でます。
まるで高価なアンプファイヤーを搭載したようなサウンドをお楽しみください。
超軽量で極薄
PETAは超軽量でわずか45gです。充電ケースに入ったワイヤレスイヤホンと同じくらいの軽さです。
極薄設計で貼り付けた時の出っ張りも気にならないサイズです。
インテリアに映えるレトロ風デザインで、カラーはオリーブグリーンとパッションレッドの2色で展開。
パッションレッド: 真っ赤なトマトのような情熱的なレッド
オリーブグリーン: どんな部屋にも合うパステルグリーン
レトロ感満載な色合いは全世代に愛されるようにデザインしました。
同時販売されるDISCO Bluetoothスピーカーと是非店頭で比較お試しください。

充電端子TYPE-C付属品スピーカー本体×1、取扱説明書×1本体質量(g)45バッテリー3.7V/300mAh充電電圧(V)DC5 … 1A寸法(縦×横×奥行)(mm)53×74×21.7Bluetoothバージョン:5、接続距離:≦10m内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
本体質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57391331MW-Q1IGR45オリーブグリーン
オープン
3,598
3,958(税込)
8日以内出荷
返品不可
57391340MW-Q1IRD45パッションレッド
オープン
3,598
3,958(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スピーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする