フォノイコライザーアンプ

フォノイコライザーアンプ - TRIODE

フォノイコライザーアンプ
TRX-EQ7は、いま人気が急上昇しているアナログレコードを手軽に楽しんでいただけるフォノイコライザーです。前身モデルのTRX-EQ6より増幅ゲインが約10dB大きくなりより使いやすくなりました。ゲインを上げるとノイズの影響が目立つようになりますが、 電源部を電源アダプター方式として筐体の外に出すことにより増幅ゲインアップとノイズの低減を両立しています。PHONO入力を備えていないプリメインアンプ(プリアンプ)でもTRX-EQ7を接続することによりアナログレコードプレーヤーを接続しお楽しみいただけます。 また、MM型カートリッジのみに対応したPHONO入力のプリメインアンプ(プリアンプ)も、TRX-EQ7をLINE入力に接続すればMC型カートリッジも楽しめるようになります。

仕様MC回路:FET A級増幅、RIAA偏差:±0.5dB (20Hz~20kHz)、チャンネルセパレーション:70dB、入力負荷抵抗:MM 47kΩ/MC 2Ω~47Ω、全高調波歪率:0.00025、回路型式:半導体回路付属品専用電源アダプター電源専用電源アダプター(DC36V/1A)本体質量(kg)1出力インピーダンス(Ω)300入力感度MM 2.5mV/MC 0.25mV本体サイズ(mm)横90×奥行230×高100入力端子1系統出力端子1系統ゲインMM 46dB/MC 64dB内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57391306TRX-EQ7
オープン
61,980
68,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レコードプレーヤー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする