Rainy75 Color

Rainy75 Color WOBKEY Rainy75 Color WOBKEY Rainy75 Color WOBKEY Rainy75 Color WOBKEY Rainy75 Color WOBKEY Rainy75 Color WOBKEY Rainy75 Color WOBKEY Rainy75 Color WOBKEY

雨音と彷彿させる打鍵音に伴う極上なタイピング体験、シンプル且つ高級感のある見た目。
・扱いやすいコンパクトサイズ
コンパクトで扱いやすいUS75%配列。作業に必要なキーを保留しながらデスクスペースを確保。
・優れたタイピング
安定性が最も優れたアルミニウム合金製のケースに、5層の消音フォームに14粒の円筒形のゴムパーツでPCBを固定するGASKET構造採用するにより極上なタイピングを提供。
・高級感のある本体
CNC削り出されたアルミニウム合金製ケースに陽極酸化処理(カラーチタン)/電動泳動塗装加工を施されていることにより、優れた手触りや質感を表現。
・大容量バッテリー搭載
3500mAhの大容量バッテリー搭載で無線で最大450時間の長時間使用も可能。

その他【初期押下圧】45±5gf 付属品キーボード本体、ケーブル、2.4GHz USBレシーバー、専用透明カバー、キースイッチキャップ2in1プラー、替え用キースイッチ×3、取扱説明書 材質6063アルミ合金【陽極酸化処理(カラーチタン)/電動泳動塗装】 ストローク(mm)3.5 タイプリニア スイッチHMX紫スイッチ(Lite/Color)○ルブ済み 本体質量(kg)1.8 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)320×135×35 接続方法USB有線+2.4G無線+BT 加工CNC 作動2.0mm(±0.6) バッテリー容量(mAh)3500(Lite/Corolモデル対応最大450時間) スプリング長(mm)22 インターフェイスType-C 内容量1個
お気に入りに追加
4件中 1~4件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
SR75Blu 57391489
SR75Blu 57391489
57391489 SR75Blu ブルー
オープン
23,980
26,378 (税込)
5日以内出荷

返品不可
SR75Wht 57391498
SR75Wht 57391498
57391498 SR75Wht ホワイト
オープン
23,980
26,378 (税込)
5日以内出荷

返品不可
SR75BK 57391507
SR75BK 57391507
57391507 SR75BK ブラック
オープン
23,980
26,378 (税込)
5日以内出荷

返品不可
SR75Sil 57391516
SR75Sil 57391516
57391516 SR75Sil シルバー
オープン
23,980
26,378 (税込)
5日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キーボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする