曜日別特売

Rainy75 Lite

Rainy75 Lite - WOBKEYRainy75 Lite - WOBKEYRainy75 Lite - WOBKEYRainy75 Lite - WOBKEY

雨音と彷彿させる打鍵音に伴う極上なタイピング体験、シンプル且つ高級感のある見た目。
・扱いやすいコンパクトサイズ
コンパクトで扱いやすいUS75%配列。作業に必要なキーを保留しながらデスクスペースを確保。
・優れたタイピング
安定性が最も優れたアルミニウム合金製のケースに、5層の消音フォームに14粒の円筒形のゴムパーツでPCBを固定するGASKET構造採用するにより極上なタイピングを提供。
・高級感のある本体
CNC削り出されたアルミニウム合金製ケースに陽極酸化処理(カラーチタン)/電動泳動塗装加工を施されていることにより、優れた手触りや質感を表現。
・大容量バッテリー搭載
3500mAhの大容量バッテリー搭載で無線で最大450時間の長時間使用も可能。

その他【初期押下圧】45±5gf付属品キーボード本体、ケーブル、2.4GHz USBレシーバー、専用透明カバー、キースイッチキャップ2in1プラー、替え用キースイッチ×3、取扱説明書材質6063アルミ合金【陽極酸化処理(カラーチタン)/電動泳動塗装】ストローク(mm)3.5タイプリニアスイッチHMX紫スイッチ(Lite/Color)○ルブ済み本体質量(kg)1.8寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)320×135×35接続方法USB有線+2.4G無線+BT加工CNC作動2.0mm(±0.6)バッテリー容量(mAh)3500(Lite/Corolモデル対応最大450時間)スプリング長(mm)22インターフェイスType-C内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
メイン画像57391471LR75Silシルバー
オープン
22,980
25,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
メイン画像57391480LR75BKブラック
オープン
22,980
25,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キーボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする