Rainy75 RT Lite

Rainy75 RT Lite - WOBKEYRainy75 RT Lite - WOBKEY

ラピッドトリガー最短設定値0.01(AP/RP)で、0.005と超細かい単位で設定可能。
さらにポーリングレートやスキャンレートどちらも8000Hzでレイテンシーは僅か0.125msレベルでキーを押した瞬間キーボードが素早く反応します。
・高い安定性
現在最も安定性の高いTTC KOM RGB Switch搭載で、設定可能の最小値にしても途切れなく安定して機能します。
・高級感のある本体
CNC削り出されたアルミニウム合金製ケースに陽極酸化処理(カラーチタン)/電動泳動塗装加工を施されていることにより、優れた手触りや質感を表現。

仕様●アクションポイント(AP)/リセットポイント(RP):0.01~0.005単位調節●ガスケットマウント:ゲーミング特化【Surroumd】●キーキャップ:PBT ダブルショット●デッドゾーン:0●ポーリングレート&スキャンレート:8000Hz(0.125ms遅延)●候補なし:ナチュラルグレー付属品キーボード本体、グラフェンケーブル、スイッチプラー2in1、取扱説明書、替えスイッチ×2スイッチTTC KOM RGB Switch、磁気スイッチ本体寸法(mm)幅320×奥行136×高さ40本体質量(kg)2接続方法有線材質(ケース)6063アルミニウム加工CNC削り出しプレートFR4 プレートキー数81キーインターフェイスUSB Type-Cウエイトミラーガラス内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57391665LRT75Grey
オープン
33,980
37,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キーボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする