Rainy75 RT Pro

Rainy75 RT Pro - WOBKEYRainy75 RT Pro - WOBKEYRainy75 RT Pro - WOBKEYRainy75 RT Pro - WOBKEYRainy75 RT Pro - WOBKEYRainy75 RT Pro - WOBKEYRainy75 RT Pro - WOBKEYRainy75 RT Pro - WOBKEY

ラピッドトリガー最短設定値0.01(AP/RP)で、0.005と超細かい単位で設定可能。
さらにポーリングレートやスキャンレートどちらも8000Hzでレイテンシーは僅か0.125msレベルでキーを押した瞬間キーボードが素早く反応します。
・高い安定性
現在最も安定性の高いTTC KOM RGB Switch搭載で、設定可能の最小値にしても途切れなく安定して機能します。
・高級感のある本体
CNC削り出されたアルミニウム合金製ケースに陽極酸化処理(カラーチタン)/電動泳動塗装加工を施されていることにより、優れた手触りや質感を表現。

付属品キーボード本体、グラフェンケーブル、スイッチプラー2in1、取扱説明書、替えスイッチ×2スイッチTTC KOM RGB Switch、磁気スイッチ本体寸法(mm)幅320×奥行136×高さ40本体質量(kg)2接続方法有線材質(ケース)6063アルミニウム加工CNC削り出しプレートカーボンプレートキー数81キーインターフェイスUSB Type-Cウエイトステンレス氷晶内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
メイン画像57391681PRT75Sil
オープン
35,980
39,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
メイン画像57391690PRT75Grey
オープン
35,980
39,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
メイン画像57391699PRT75Blk
オープン
35,980
39,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
メイン画像57391708PRT75Wht
オープン
35,980
39,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キーボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする