曜日別特売

完全ワイヤレスイヤホン JBuds Sport ANC 4

完全ワイヤレスイヤホン JBuds Sport ANC 4 - JLab

アクティブノイズキャンセリング+外部音取り込み
最大60時間の連続再生
Bluetoothマルチポイントで2つのデバイスが同時接続可能
JLabアプリで、サウンドや各種モードを簡単に設定、あなた好みにカスタマイズ
IP66の高い防塵防滴性能評価
クリアな通話、ノイズキャンセリングマイク
Android機器とすぐに接続できるFast Pair対応
ワイヤレス充電対応+便利なUSB Type-Cケーブル付きケース

その他【マイク】タイプ3 マイクロメムス感度:-42dB+/-3dB付属品イヤホン本体、USB-C充電コード付き充電ケース、3サイズのシリコンゲルチップ、2年保証質量(g)イヤホン本体:9 | ケース本体:79出力105 +/-3dB充電時間【イヤホン】1.5時間、【ケース】1.5時間保証期間2 年保証|30日間品質保証防塵・防滴IP66スピーカー10mmダイナミック・ドライバー、20Hz-20kHz、32Ω充電方式10分= 1 時間40分再生Bluetoothバージョン: Bluetooth 5.2 接続範囲: 10m再生時間(時間)【ANC時】イヤホン:9・ケース込み:40、【通常】イヤホン: 14・ケース込み: 60内容量1台
注意
※電源アダプタは付属しておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57391848EBJBSPTANCGPH50WEB
オープン
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘッドホン/イヤホン/マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする