曜日別特売

高圧ホース

高圧ホース - ケルヒャー
適合機種HDC Classic、HDC Standard、Rotary cleaner head M63E長さ(m)20接続ねじ2×M22×1.5耐熱温度(℃)MAX155最高許容圧力(MPa)22梱包質量(g)740内径(mm)10内容量1本(20m)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
574409976.390-726.0
50,200
49,980
54,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

高圧洗浄機用アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする