ケルヒャー
高圧ホース20m
適合機種
HDC Classic、HDC Standard
長さ(m)
20
接続ねじ
1×EASY!Lock/1×AVSホースリール接続
耐熱温度(℃)
MAX155
最高許容圧力(MPa)
31.5
梱包質量(g)
440
内径(mm)
8
内容量
1本(20m)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57441006
6.110-011.0
¥
80,500
¥
79,980
¥
87,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください