曜日別特売

高圧ホース40m

高圧ホース40m - ケルヒャー
適合機種Rotary cleaner head M63E長さ(m)40接続ねじ2 x M22 x 1.5耐熱温度(℃)MAX155最高許容圧力(MPa)22梱包質量(g)11500内径(mm)10内容量1本(40m)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
574410156.391-510.0
181,300
179,800
197,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

高圧洗浄機用アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする