ケルヒャー
高圧ホース15m
適合機種
Rotary cleaner head M63E
長さ(m)
15
接続ねじ
2 x M22 x 1.5
耐熱温度(℃)
MAX155
最高許容圧力(MPa)
21
梱包質量(g)
5200
内径(mm)
12
内容量
1本(15m)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57441031
6.391-849.0
¥
96,800
¥
95,980
¥
105,578
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください