曜日別特売

フォームランス アドバンス3

フォームランス アドバンス3 - ケルヒャー

強力な洗浄剤で使用するために特別に設計されています。
スプレー角度調整機能を備え、高品質かつ耐久性の高い製品です。
専用泡洗浄剤を用いると、非常にきめの細かい泡洗浄を行うことができ高い洗浄力につながります。

タンク容量(L)1口ノズル径(mm)38接続ねじEASY!Lock 簡単接続耐熱温度(℃)MAX60吐出水量(L/h)900-2500最高許容圧力(MPa)30梱包質量(g)807内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
574410854.112-065.0
24,000
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

高圧洗浄機用アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする