フォームランスDUO2

フォームランスDUO2 - ケルヒャー

2 リットルの洗剤タンクが装備されており、泡洗浄散布と高圧洗浄の直接切り替えが可能な機能を備えています。
サーボ(圧力調整)機能 をついていない吐出水量700~800 l/hのケルヒャー高圧洗浄機に適しています。

タンク容量(L)2口ノズル径(mm)45接続ねじEASY!Lock 簡単接続耐熱温度(℃)MAX60吐出水量(L/h)700-800最高許容圧力(MPa)30梱包質量(g)1462内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
574411014.112-068.0
45,000
44,980
49,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

高圧洗浄機用アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする