高圧ホース1.5mロングライフ

高圧ホース1.5mロングライフ ケルヒャー

30mの二重スチール補強材付きです。

適合機種HD 10/22-4 S、HD 10/22-4 SXA、HD 13/15 S、HD 4/11 C Bp、HD 4/11 C Bpブースターセット、HD 4/8 C、HD 4/8 P、HD 4/8 P 50Hz ブースターセット、HD 4/8 P 60Hz ブースターセット、HD 7/10 C Food、HD 7/15 M 、HD 8/16-4M Cage 、HD 8/20 G、HD 9/17-4 S、HD 9/23 G、HDC Classic、HDC Standard、HDS 1000 BE、HDS 1000 De WEED、HDS 4/7 U、HDS 4/7 U 50Hz ブースターセット、HDS 4/7 U 60Hz ブースターセット、HDS 8/15 C、HDS 8/20 G、HDS 8/9 C 長さ(m)1.5 接続ねじ1×EASY!Lock/1×M22×1.5 耐熱温度(℃)MAX155 最高許容圧力(MPa)40 梱包質量(g)700 内径(mm)8 内容量1本
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
57441137 6.110-069.0
42,600
41,980
46,178 (税込)
4日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「高圧洗浄機用アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする