サンプラー清掃ブラシ 1600mm(径7~14mm用)

サンプラー清掃ブラシ 1600mm(径7~14mm用) - マクセルサンプラー清掃ブラシ 1600mm(径7~14mm用) - マクセルサンプラー清掃ブラシ 1600mm(径7~14mm用) - マクセルサンプラー清掃ブラシ 1600mm(径7~14mm用) - マクセルサンプラー清掃ブラシ 1600mm(径7~14mm用) - マクセル

サンプラーの清掃にお使いいただく専用のブラシです。
ハンドルはアルミ製、ブラシはナイロン製です。

用途品証・製造・調剤他材質アルミ、ナイロン全長(mm)1600ブラシ直径(Φmm)15ハンドル長さ(mm)500(ねじ止め式)ヘッド長(mm)100ハンドル数3内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
574447598020N-1600
13,600
12,980
14,278(税込)
18日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方数量1につき¥1,000/税込¥1,100
離島数量1につき¥1,000/税込¥1,100
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗浄周辺用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする