曜日別特売

水位メーター 30m

水位メーター 30m - マクセル水位メーター 30m - マクセル水位メーター 30m - マクセル水位メーター 30m - マクセル

井戸、ダムや深い穴などで水位を正確に測ることができます。
14mmサイズのセンサープローブ(高品質ステンレス316製)を下ろし入れ、
水面に当たるとブザー、LED点灯(9Vバッテリーが必要です)で着水を知らせます。
目盛付きテープで深さを確認できます。
IP68防水規格準拠。

用途品証・製造・調剤他質量(kg)3.5深度(m)最大測定:30内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57445066K102-30
165,600
159,800
175,780(税込)
18日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方数量1につき¥1,000/税込¥1,100
離島数量1につき¥1,000/税込¥1,100
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

巻尺」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする