ICOM(アイコム)
多連急速充電器 BC-197 ICOM トランシーバー 無線機 インカム用
ハンド ヘルド トランシーバー用の汎用急速充電器
再充電を開始するスマートチャージャー機能を搭載
対応製品
IC-DU60Sシリーズ/IC-UH38MFT/IC-DV60S1/IC-UH65MFT
備考
N/A
温度範囲(℃)
【充電時】10~+40
入力電圧(V)
DC12-16
電流(mA)
【充電】840
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57445276
BC-197
¥
55,000
¥
54,980
¥
60,478
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100