ICOM(アイコム)
リチウムイオンバッテリー BP-314 ICOM トランシーバー 無線機 インカム用
防水
IP510H専用バッテリーパック
対応製品
IP510H
電圧(V)
7.2
公称電流容量(mAh)
【minimum】1910【typical】2010
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57445285
BP-314
¥
9,000
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100