多連急速充電器 BC?269 ICOM トランシーバー 無線機 インカム用

多連急速充電器 BC?269 ICOM トランシーバー 無線機 インカム用 - ICOM(アイコム)

IP510H専用の急速充電器です。リチウムイオンバッテリーパックBP-314/BP-315に対応。
6台まで連結しての充電が可能。
2色充電ランプにより充電器の状態を表示。充電中:橙色、 充電完了:緑色、 異常発生時:橙色点滅

対応製品IP510H備考ACアダプターBC-228が必要温度(℃)【充電時】15~40入力電圧(V)12~15 DC電流(mA)【充電】840内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57445127BC-269
オープン
7,698
8,468(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,000/税込¥1,100
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オプション トランシーバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする