ICOM(アイコム)
防水スピーカーマイク HM-168LWP ICOM トランシーバー 無線機 インカム用
IP67の防塵・防水性能
対応製品
IC-DPR45/IC-DU45/IC-T10/IC-S10
質量(g)
145
コネクタ形状
2ピンL型コネクター
ケーブル長(mm)
490(カールした最短状態)
防水性
IP67
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57445161
HM-168LWP
¥
7,550
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100