曜日別特売

車載型 特定小電力トランシーバー 同時通話 トランシーバー IC?MS5010 ICOM 無線機 インカム

車載型 特定小電力トランシーバー 同時通話 トランシーバー IC?MS5010 ICOM 無線機 インカム - ICOM(アイコム)

同時通話・交互通話・中継通話すべてに対応。
中継装置としても運用できる車載型特定小電力無線機。
主な特長
同時通話に加え、交互通話・中継通話に対応。
交互/中継通話による指令局的な運用のほか、中継装置としても動作可能。
埃や水しぶきを気にせず使えるIP54の防塵・防まつ性能。
同時通話の内容をグループで共有できる疑似3者通話機能。
同時通話の相手を特定せず通話相手の切り替えが可能な1対N機能。
空きチャンネルを自動的に検索して通話を行うMCA機能。
3通りの通信方式に対応
電話のように送受話が同時に行える同時通話のほか、交互に送話する交互通話、中継装置を経由して広範囲をカバーする中継通話に対応。 用途に応じて3通りの通信方式を使い分けることができます。
中継装置として動作
送受信をするだけでなく、中継通話の中継装置としても動作します。
多彩な呼び出し機能
全体呼び出しに加え、あらかじめ設定したグループに属する無線機だけを呼び出すグループ呼び出しや、個別呼び出しにも対応しています。
擬似3者通話機能
同時通話モード時、親局と子局の通話をほかの子局がモニタリングする擬似3者通話が可能。 通話する権利を子局間で移動できるので、3者で同時通話するような感覚で通話できます。 また、複数の無線機をいっせいに呼び出し、任意の子局1台と同時通話する1:N通信機能も備えています。
MCA機能
空きチャンネルを自動的に検索して通話を行うMCA(マルチチャンネルアクセス)機能を搭載しています。
緊急呼び出し機能
ボタンを押すだけで、あらかじめ登録しておいた通話先に迅速な連絡が可能です。
秘話機能
16通りの秘話コードによる秘話機能を搭載。第三者からの通話傍受の可能性を軽減します。
防塵・防まつ
IP54の防塵・防まつ性能なので、粉塵のなかや水しぶきが飛ぶような場所でも気にせず使うことができます。
豊富なオプション
デスクトップマイクやマグネット台付きマイク、スピーカーマイク(単信、半複信時)など、運用スタイルに合わせて選べる豊富なオプションをラインナップしています。
その他の機能
パワーオン自動接続機能、自動再接続機能、受信専用機能、コンパンダ機能、電源電圧12V/24V対応、ポケットビープ®;機能、マイク感度設定機能、スキャン機能、電波強度表示機能など

用途建設・工事付属品外部スピーカー (SP-35)質量(g)約884温度範囲(℃)-10~+50チャンネル数単信 20ch、半複信 27ch、複信 27ch+1ch(制御ch)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)125.0×29.0×180.0 ※突起物含まず電源電圧(V)DC13.8±10%、26.4±10%通信方式単信・半複信・複信方式送信出力10mW(+20%、-50%)、1mW(+20%、-50%)消費電流送信時:単信・半複信 0.25A/0.20A (13.8V/26.4V時)、複信 1.00A/0.80A (13.8V/26.4V時) ※同時送受信最大、受信時:単信・半複信 0.90A/0.70A以下 (13.8V/26.4V時)、複信 0.90A/0.70A以下 (13.8V/26.4V時) ※同時送受信最大音声出力4W以上 (負荷インピーダンス4Ωにて10%歪率時)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57445249IC-MS5010
オープン
96,980
106,678(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オプション トランシーバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする