曜日別特売

アースリール (手動巻取)

アースリール (手動巻取) - エスコアースリール (手動巻取) - エスコアースリール (手動巻取) - エスコアースリール (手動巻取) - エスコアースリール (手動巻取) - エスコアースリール (手動巻取) - エスコ

静電気による爆発、火災事故の防止に。手巻きタイプ。屋外型。液体危険物のタンクローリー、燃料施設、薬品工場、化学プラント、可燃性ガス、引火性液体タンク等での防爆対策。リール式でアース時の作業が安全・簡単に。アースクリップはしっかり掴める50Aの大型サイズを使用しています。真鍮材で錆びにくいニッケルメッキ付です。コードガイド付きでドラムの空回りを防止します。

シリーズリーレックス内容量1個(1個)
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コード長さ(m)
コード径(Φmm)
質量(kg)
材質
電線仕様
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57445906EA815SW-11041.5本体:スチール、クリップ:真鍮 (ニッケルメッキ付)SUS補強線入り、塩ビ被覆(黒)×0.75×1(種別×断面積×芯数)
オープン
11,200
12,320(税込)
翌日出荷
返品不可
57445565EA815SW-22141.7本体:スチール クリップ:真鍮 (ニッケルメッキ付)SUS補強線入り 塩ビ被覆(黒)×0.75×1(種別×断面積×芯数)
オープン
取扱い終了
返品不可
57445915EA815SW-12207.23.2本体:スチール クリップ:真鍮 (ニッケルメッキ付)2PNCT×2.0×1
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コードリール/延長コード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする