曜日別特売

ドライバードリル (充電式)

ドライバードリル (充電式) - エスコドライバードリル (充電式) - エスコドライバードリル (充電式) - エスコドライバードリル (充電式) - エスコドライバードリル (充電式) - エスコドライバードリル (充電式) - エスコ

Φ110mm換気扇下穴あけが可能なハイパワー。ドリルロック時停止機能を新搭載で不意の噛みこみによる大電流を検知し停止。18Vも14.4Vも使えるデュアル式。タップ立て作業・タップさらいが可能なタップモード搭載。予備ビット収納ホルダー付き本体底部の内側に、65mmビットを2本(左右各1本)収納できるスペースを確保。

仕様プラスチックケースセット付属品急速充電器、バッテリー×2、プラスチックケース寸法(mm)173×66×254(H)質量(kg)1.9能力【穴あけ】 《Highモード》 金工ホルソー・SPC(Φ21×厚さ1.6mm)約55穴 木工・米松(Φ15×120mm)約140穴 木工・米松(Φ21×120mm)約100穴 コアドリル(Φ65×窯業系サイディング材16mm+合板12mm)約25穴 《Lowモード》 木工・米松(Φ35×40mm)約1100穴 コアドリル(Φ110×窯業系サイディング材16mm+合板12mm)約10穴 【ねじ締め】 《Highモード》 M5(1.8T系列の六角ボルトL=10mm、アルミワッシャ、スプリングワッシャ 各1枚セットした状態)約1800本(High 3段) テクスネジ・冷間圧延鋼線(SPC)(Φ4×13mm、厚さ1.6mm)約300本(High 3段)機能電子スピードコントロール、正転・逆転、高速・低速、電子クラッチ、手締め機能、タップモード、ブレーキ付、LEDライトチャック(mm)キイレスチャック方式(Φ1.5~Φ13バッテリー18、14.4V両対応最大締付トルク(N・m)高速:約15、低速:約35、 [剛性体締付トルクの場合]低速:約50防塵防水性能IP56充電器電圧(V)AC100充電時間(分)約40LEDスイッチ連動回転数(回/分)高速:70~1800、低速:20~530クラッチ作動トルク(N・m)高速:約3~5、低速:約3~5内容量1台(1台)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57445635EA813PB-36A
オープン
115,600
127,160(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

締付/穴あけ(充電工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする