曜日別特売

ラチェットハンドル

ラチェットハンドル - エスコラチェットハンドル - エスコラチェットハンドル - エスコ

ロッキング式。左右切替式。ヘッド部がコンパクトなため、狭い箇所でも効率よく作業を行えます。

材質構造用鋼全長(mm)110質量(g)159送り角度(°)5差込角(inch)1/2"ギア数72枚歯内容量1個(1個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57445845EA618KA-4A
オープン
4,570
5,027(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソケットハンドル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする