エスコ
穴用スナップリングプライヤー
ドイツ鋼特有のねばりがあり、先が長持ちします。研磨仕上げ。
全長(mm)
300
質量(g)
462
先端径(mm)
Φ3.2
先端角度
90
先端サイズ(mm)
A:29、B:22
リング径(Φmm)
85~140
内容量
1丁(1丁)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57445766
EA590AB-4
オープン
¥
6,770
¥
7,447
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください