曜日別特売

偏芯型電工ペンチ (圧着付き)

偏芯型電工ペンチ (圧着付き) - エスコ偏芯型電工ペンチ (圧着付き) - エスコ偏芯型電工ペンチ (圧着付き) - エスコ偏芯型電工ペンチ (圧着付き) - エスコ偏芯型電工ペンチ (圧着付き) - エスコ偏芯型電工ペンチ (圧着付き) - エスコ

強度を保ちながら先端部を薄くする事で、1サイズ下のクラスの重量を実現。軽量なので連続作業での疲労や、腰回りの重量を軽減します。支点を切断部分に近づける事で(偏芯)、テコの原理で従来品より楽に切断できます。薄型ヘッド・軽量モデル。偏芯型。強力型。圧着機能付き。くわえ部ギザ付き。グリップエンドにセーフティループの取付穴付き。RoHS対応品。

全長(mm)202質量(g)270切断能力(mm)鉄線:Φ3.4、銅線:Φ4.0、ピアノ線:Φ1.6 VA・VVF線:2.0×3芯呼び長さ(mm)200圧着能力(mm2)2.0~5.5内容量1丁(1丁)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57445529EA534DC-200
オープン
4,000
4,400(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ペンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする