曜日別特売

ホイールチョーク (ポリウレタン製)

ホイールチョーク (ポリウレタン製) - エスコホイールチョーク (ポリウレタン製) - エスコホイールチョーク (ポリウレタン製) - エスコ

タイヤ外径35インチまでの車両用。

材質ポリウレタン寸法(mm)178×216×159(W×D×H)質量(kg)1.3(1個)黄色耐荷重(t)10タイヤサイズ(mm)最大:889内容量1個(1個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57445608EA984SF-11
オープン
9,220
10,142(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

駐車関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする