曜日別特売

超音波洗浄機

超音波洗浄機 - エスコ超音波洗浄機 - エスコ超音波洗浄機 - エスコ超音波洗浄機 - エスコ超音波洗浄機 - エスコ

電源スイッチ・操作部を正面に配して、操作のしやすい構造です。本体は、洗浄槽/外装ともに耐食性に優れたステンレス製で堅牢型です。高出力の超音波パワーに加え、ヒーターの標準装備により抜群の洗浄力を発揮します。洗浄に最適な温度帯への加温が可能です。洗浄時間が60分まで設定できますので、再洗浄のために何度もボタンを押す必要がありません。デジタルタイマーの採用により、見やすく簡単に時間設定が可能です。残り時間は減算式表示のため、一目でわかりやすいです。洗浄が終わるとブザーで終了をお知らせします。メモリー機能により一度設定した”温度”および”洗浄時間”は、電源スイッチをOFFにしても記憶されます。付属洗浄カゴは、洗浄物の傷つきを防止するポリエチレンコーティング仕様。操作パネルは、視認性を向上させたデザインを採用。排水バルブは側面に配置してあるため、背面・正面どちら側にも変更可能。振動子は強力洗浄を実現したボルト締めランジュバン型振動子を採用。

付属品洗浄カゴ(SUS304)、上フタ(PET)、電源コードエスコ品番EA115HD-5B材質洗浄槽:SUS304 本体:SUS443J1 本体上部縁:SUS443J1、シリコン パネル:PP、PET 排水経路:NBR、EPDM、SUS304、黄銅質量(kg)本体:約7電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)240番号総務省指定番号:第BU-24002号本体質量(kg)7排水方式手動排水バルブ式給水方式洗浄槽上部からの手動注水発振周波数(kHz)38タイマー設定最大60分(1分刻みで設定)動作モード加温、洗浄モード切替(3種類)、超音波の点検、ヒーター異常表示ヒーター容量(W)160温度設定範囲(℃)ヒーター:20~50(1刻みで設定)※冷却能力なし高周波出力(W)80槽外寸法(mm)364(W)×213(D)×290(H)槽内寸法(幅×奥行×高さ)(mm)299×150×150槽容量(L)5.8内容量1台(1台)
注意
※槽内寸法は上部寸法です。槽はテーパーになっていますので、下部寸法は小さくなります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57446046EA115HD-5B
オープン
250,000
275,000(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

器具洗浄/超音波洗浄器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする