エスコ
ジャッキプレート
軽量で持ち運びに便利です
平面にジャッキを置くことができます。耐腐食性。
材質
超高分子量ポリエチレン(UHMWPE)
厚さ(mm)
25
寸法(mm)
300×300
質量(kg)
2.2
能力(t)
20
内容量
1枚(13枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57445696
EA993DS-11
オープン
¥
20,400
¥
22,440
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください