曜日別特売

ネッククーラー

ネッククーラー - エスコネッククーラー - エスコネッククーラー - エスコネッククーラー - エスコネッククーラー - エスコ

小型冷蔵庫にも使われる「ペルチェ冷却装置」で、外気温から体感マイナス15度の清涼感。4個の冷却プレートで首元の広範囲を強力冷却します。モードは3種類で、冷たさを選べます。ハイパワー(外気温から-15℃)・強(外気温から-13℃)・弱(外気温から-9℃)落下防止ベルト付きのため、高所の作業にも安心です。バッテリーを充電し、本体にセットしたら電源を入れ、首に装着するだけなので使い方はとても簡単です。IPX5の耐水性能、耐衝撃で頑丈な構造。作業の邪魔にならないコンパクトタイプ。市販のモバイルバッテリーでも使用可能です。

仕様モバイルバッテリー付付属品専用バッテリー、USB Type-Cケーブル(約120cm)、ストラップ、取扱説明書材質本体:ABS 冷却プレート:アルミ合金質量(g)約300(本体のみ)電源専用バッテリー(3.7V/5800mAh)、モバイルバッテリー(10000mAh)使用時間【専用バッテリー】ハイパワーモード:約2時間、強モード:約3時間、弱モード:約4時間、【モバイルバッテリー】強モード:約3時間30分、弱モード:約7時間15分充電時間専用バッテリー:約4時間 モバイルバッテリー:約4~5時間首廻り(cm)約37~50防塵防水性能IPX5衝撃耐落下:170cmサイズ(mm)最小:約110×130×40(H) 最大:約215×210×40(H)内容量1セット(1セット)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57445739EA915EM-115
オープン
11,300
12,430(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

熱中対策用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする