クッションガード (油面用)

クッションガード (油面用) - エスコクッションガード (油面用) - エスコクッションガード (油面用) - エスコ

粘着付き。非常に柔らかく弾力性に優れた素材です。耐摩耗性にも優れています。油を使用される環境の取り付けに適した両面テープを付属しています。

用途
油面用
工作機械周辺、油を使用される環境の危険な角でご使用ください
材質NBR(発泡ゴム)長さ(mm)900幅(mm)15×15厚さ(mm)4内容量1袋(2個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57446256EA983FE-311
オープン
1,760
1,936(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コーナーガード・クッション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする