曜日別特売

二方コック付きコネクター

二方コック付きコネクター - エスコ二方コック付きコネクター - エスコ二方コック付きコネクター - エスコ

錆びないポリマー構造。耐衝撃性に優れ、標準的なバルブに比べて流量が多いため、広い範囲への散水も効率的に行えます。最大2本のホースを接続して、庭の複数の領域に一度に水をまきます。一時止水(ON/OFF)ノブ付き。

仕様プラグ付セット内容雌ねじプラグ×2個、2方コック付コネクター×1個材質ポリマー樹脂寸法(mm)【プラグ】Φ32×39、【コネクター】135×145(H)、【コネクター管径】Φ30ねじサイズプラグ:3/4”NHメス、コネクター:3/4"NH内容量1セット(1セット)
注意
※米国製の為日本のねじに合わない場合があります。その際は、日本のねじに合わせる別売アダプター(EA124GC-7B)使用してください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57445450EA124LA-301A
オープン
2,210
2,431(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年5月中旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ニップル・コネクタ・ホース継手・固定具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする