軸付きホールソー

軸付きホールソー - エスコ軸付きホールソー - エスコ軸付きホールソー - エスコ

バイメタル構造で、耐久性に優れ、ステンレスの切断も可能です。インパクト軸には対応していません。部品提供はパイロットドリルのみとなります。耐久性があり切削が早く万能。高速度鋼歯が破損を防ぎ寿命を延ばします。高トルクによるダメージを抑えます。

用途鉄(~5mm)・ステンレス(~2mm)・木材(釘・ビス入り)・竹・非鉄金属、軽天・複合材・化粧ボード・塩ビ管(排水マス)・木質/金属系サイディング(窯業系サイディングは除く)仕様【交換用パイロットドリル】EA823LX-1材質【刃先】M42コバルトハイス【胴部】特殊スプリング鋼寸法(mm)35全長(mm)125刃長(mm)52有効長(mm)44六角シャンク径(Φmm)9.5内容量1本(1本)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57446186EA823LX-35A
オープン
3,150
3,465(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホールソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする