曜日別特売

メジャー (マグネット爪)

メジャー (マグネット爪) - エスコメジャー (マグネット爪) - エスコメジャー (マグネット爪) - エスコメジャー (マグネット爪) - エスコ

ボディにマグネシウム合金を使用しており、金属製ボディのメジャーとしては世界最小・最軽量を実現しました。

仕様ベルトクリップ式+マグ爪材質テープ:スチール バネ:ステンレス幅(mm)25質量(g)270全長(m)5.5内容量1個(1個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57445861EA720HP-455M
オープン
4,180
4,598(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンベックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする