曜日別特売

伸縮突っ張り棚

伸縮突っ張り棚 - エスコ伸縮突っ張り棚 - エスコ伸縮突っ張り棚 - エスコ伸縮突っ張り棚 - エスコ伸縮突っ張り棚 - エスコ伸縮突っ張り棚 - エスコ

1人でも簡単に取り付けられる、超強力伸縮
しっかりした作りで十分な耐荷重で伸ばした先まで棚として使えるのが魅力
圧着部分をL字型にすることで、しっかり支えられるから安定感UP
左右で長さを変えての設置もOKなので、段差のある壁にも対応
伸縮棒を支えてくれるアダプター付きで、ひとりでも取り付けカンタン
洗濯機上などのデッドスペース・小物が多く乱雑になりがちな台所など使い方いろいろ
【取り付け方】1.アダプターを設置して伸縮させる。(伸縮しない側の圧着板アダプターに乗せる。)2.ネジを締めてパイプを固定。3.設置完了!(※壁紙に両面テープが残っている場合は、水で濡らすと簡単に剥がれます。)

材質パイプ:鋼(塩化ビニル樹脂) 樹脂部:ABS樹脂、EVA樹脂 ねじ類:鋼(めっき)質量(kg)3耐荷重(kg)20~50寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1100~1900×330×95取付可能幅(cm)(約)110~190内容量1個(1個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57445967EA951FE-52B
オープン
4,950
5,445(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

日用雑貨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする