曜日別特売

ビデオケーブル (S端子)

ビデオケーブル (S端子) - エスコビデオケーブル (S端子) - エスコビデオケーブル (S端子) - エスコビデオケーブル (S端子) - エスコ

S端子(ミニDIN4pinオス)プラグ(黄)-S端子(ミニDIN4pinオス)プラグ(黄)。75Ω同軸ケーブル、OFC(無酸素銅)、24金メッキプラグ仕様。S端子に対応したビデオキャプチャーボード・ビデオデッキなどのビデオ機器を接続するケーブルです。線材に映像用高周波インピーダンス75Ω同軸ケーブルを使用しています。線材に高純度OFC(無酸素銅)を採用し、画質の劣化を抑制します。接触抵抗を低くし、サビなどによる経年変化を抑え、画質劣化を防止する効果のある24金メッキプラグを採用しています。

対応機種S端子(映像入出力用)を持つ機器、S端子に対応したビデオキャプチャーボード・ビデオデッキなどのビデオ機器やテレビなどブラック(ケーブル)仕様AV種別:ビデオ、AV(信号別):S端子、ケーブル外径(mm):約2.9×5.9質量(g)51種類AVケーブル長(m)1.8内容量1個(1個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ケーブル長(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57445940EA940PG-22A1.8
オープン
1,660
1,826(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オーディオ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする