エスコ
結束バンド (耐候性)
カーボン粒の添加により耐紫外線に優れ、屋外の天候条件下で使用できます。
引張強度
ループ:18(kgf)
材質
ナイロン66
幅(mm)
3.6
厚さ(mm)
1.4
全長(mm)
150
使用温度範囲(℃)
-40~85
最小径(Φmm)
3
最大径(Φmm)
33
内容量
1袋(100本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
最大径(Φmm)
全長(mm)
幅(mm)
引張強度
使用温度範囲(℃)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57446238
EA475B-150
33
150
3.6
ループ:18(kgf)
-40~85
オープン
¥
610
¥
671
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください