曜日別特売

スピードコントローラー (防雨型)

スピードコントローラー (防雨型) - エスコ

使用工具のトルクを落とさず回転を落とす、雨の日も安心の防雨型!
電動工具の回転数を自在に調整できます。ブラシ付きモーターの電動工具のトルクを落とさずに回転数の減速調整ができます。屋外型の100Vスピードコントローラーです。2芯・3芯どちらのコンセントにも使用可能・アースピンが自然に倒れ、2Pコンセントも簡単に使えます。コンセントから抜くとアースピンが起き上がります。マグネット付き。

用途ブラシ付モーターの電動工具用材質本体ケース・ブレーカーカバー:ABS樹脂質量(g)500電圧(V)125コード長さ(m)1次線:0.6、2次線:0.15寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×123×68最大負荷電流(A)15プラグ形状ポッキンプラグコンセント減速可変×1防水IPX3内容量1台(1台)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57446098EA812A-31A
オープン
14,000
15,400(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電源/コントローラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする