曜日別特売

除菌アルコールティシュ (詰替用)

除菌アルコールティシュ (詰替用) - エスコ除菌アルコールティシュ (詰替用) - エスコ

[EA922HB-35F]詰替用。
除菌アルコールのウェットティシュー。植物由来のアルコール配合でバイ菌を強力除菌できます。(除菌性能テスト済)ドアノブや食卓(ダイニングテーブル)の拭き取りにも。パラベンフリー・無香料。

仕様詰替用材質不織布質量(g)280シートサイズ(mm)130×170サイズ(mm)70×60×155繰り返し・詰め替え対応内容量1パック(100枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57445748EA922HB-36E
オープン
560
616(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ウェットティッシュ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする