曜日別特売

パイプクリーニングホース (家庭用)

パイプクリーニングホース (家庭用) - エスコパイプクリーニングホース (家庭用) - エスコパイプクリーニングホース (家庭用) - エスコパイプクリーニングホース (家庭用) - エスコパイプクリーニングホース (家庭用) - エスコパイプクリーニングホース (家庭用) - エスコ

家庭用洗浄機用トリガーガンに取付使用。特殊な短い真鍮ノズル。内径40mm~200mmの配管洗浄用。先端ノズルの4箇所の孔から高圧水が逆噴射し、配管に沿って進み詰まりを解消します。曲がり角度90°以内で2箇所までの配管に対応。但し、曲がりがきついシンク下などのS字管での利用はできません。70mm以下のカーブの配管にはご使用頂けません。

用途パイプ、雨どい、排水溝の清掃など屋外の配管洗浄や手の届かない下水管などの清掃に質量(g)1356耐圧(MPa)16適合品番K1X、K2、K2 Little、K2 Little Plus、K2 Little Premium、K2 Upright、K2 クラシック、K2 クラシック カーキット、K2 クラシック プラス、K2 クラシック プラス カーキット、K2 サイレント、K2 サイレント 洗車セット(ボックス付き)、K2 サイレント 自吸水道兼用セット(ボックス付き)、K2 バッテリーセット、K3 サイレント プラス ベランダ&カー(東日本/50Hz地域用)、K3 サイレント プラス ベランダ&カー(西日本/60Hz地域用)、K3 サイレント プラス ベランダ(東日本/50Hz地域用)、K3 サイレント プラス ベランダ(西日本/60Hz地域用)、K3 サイレント プラス(東日本/50Hz地域用)、K3 サイレント プラス(西日本/60Hz地域用)、K4H 直営店専用 50Hz、K4H 直営店専用 60Hz、K4プレミアム サイレント ホーム(東日本/50Hz地域用)、K4プレミアム サイレント ホーム(西日本/60Hz地域用)、K4プレミアム サイレント(東日本/50Hz地域用)、K4プレミアム サイレント(西日本/60Hz地域用)、K5プレミアム サイレント(東日本/50Hz地域用)、K5プレミアム サイレント(西日本/60Hz地域用)、K MINI、K MINI 自吸水道兼用セット(ボックス付き)。直径×長さL(Φmm×mm)Φ8×15耐熱温度(℃)40ノズル径(Φmm)12内容量1個(1個)
注意
※70mm以下のカーブの配管にはご使用頂けません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57445538EA115KA-18A
オープン
21,200
23,320(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

高圧洗浄機用アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする