曜日別特売

LEDフラッシュライト

LEDフラッシュライト - エスコLEDフラッシュライト - エスコLEDフラッシュライト - エスコLEDフラッシュライト - エスコ

アルミ合金製に硬質アルマイト処理を施し、キズに強く耐摩耗性に優れます。照射角固定・ノーマル照射タイプ。比較的中心部の光量が強く、バランスの取れた標準モデル。

材質アルミ合金(硬質アルマイト処理)寸法(mm)Φ14.5×92.0質量(g)34.9(電池含む)光源LED電池寿命(時間)【強】1【弱】10【点灯時】2使用電池単4電池×1本(付属)照射モードノーマルビーム(固定)明るさ80ルーメン(強) 6ルーメン(弱) 80ルーメン(点滅)内容量1本(1本)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57446177EA758RE-1A
オープン
1,800
1,980(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

懐中電灯・ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする