曜日別特売

置時計

置時計 - エスコ置時計 - エスコ置時計 - エスコ

電波受信機能。受信OFF機能付き。置用スタンド付き。ポケットにもスッキリ収まる薄型でスタイリッシュなトラベラ。旅先でも湿度と温度がわかります。デジタル文字高(最大)21mm。

材質風防:プラスチック質量(g)90電源単4電池×2本(付属)周波数(kHz)40/60自動選局寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)66×14×92スタンド使用時:66×4×88機能アラーム(4段階)、アラームオートストップ機能(約5分間)、スヌーズ、ライト、フルオートカレンダー、温湿度表示、12時間制/24時間制切替式、電池切れ予告機能(液晶)材質(フレーム)プラスチック電池寿命約2年内容量1個(1個)
注意
※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57445897EA798CS-99
オープン
4,300
4,730(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

時計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする