曜日別特売

使い捨て防護服

使い捨て防護服 - エスコ使い捨て防護服 - エスコ使い捨て防護服 - エスコ使い捨て防護服 - エスコ使い捨て防護服 - エスコ使い捨て防護服 - エスコ

通気性に優れたスパンボンド1層構造でヒートストレス軽減します。動きやすさが向上し、快適な作業性を実現します。フード、ウェスト、スソ、ソデ部分は埃が入りにくいゴムタイプ。より動きやすいように生地を軽量化します。生地強度が高く、破れにくいです。フード後頭部に十字ゴムを縫製し作業時の視界を確保します。ファスナーは廃棄しやすいプラスチック製。異物混入対策に適した青色身体の動きに合わせたゆとりのあるサイズ感。

用途
機械の修繕作業・メンテナンス作業
粉塵をともなう軽作業
工場内の清掃作業
来客用衛生作業着
材質ポリプロピレンサイズ3L胸囲(cm)95~115身長(cm)178~188内容量1着(1着)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57445721EA996AY-18B
オープン
680
748(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防護服・保護服・特殊服」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする