曜日別特売

ベルト荷締機 (両端アイ型)

ベルト荷締機 (両端アイ型) - エスコベルト荷締機 (両端アイ型) - エスコベルト荷締機 (両端アイ型) - エスコベルト荷締機 (両端アイ型) - エスコ

両端アイ型。ラチェットバックルは、固定したい荷物に装着し、ラチェットレバーを反復運動させることで強く締め付けることができます。しっかりと荷物を固定したい場合に最適です。楽々締め付け。ステンレスで出来ているため、サビに強く、劣化しにくい製品です。ベルトの「シグナルライン」(黄色線)がすり切れる又は目立った切り傷、すり傷、引っ掛け傷等が認められたら、新しいものと取り替えてください。玉掛け厳禁。角張ったものや出っ張りのある吊荷には、必ず当てものをしてください。

破断荷重(kN)30材質ベルト:リサイクルポリエステル糸、バックル:ステンレスシリーズベルタイトベルト長さ(m)固定側:1、調整側:3使用荷重(kg)764ベルト幅×厚さ(mm)50×2.5内容量1個(1個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
使用荷重(kg)
ベルト長さ(m)
ベルト幅×厚さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57446001EA982SD-24A764固定側:1、調整側:350×2.5
オープン
17,500
19,250(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

荷締機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする