満点商会
AEDボックススタンド型 MDX-322
AEDボックスのスタンド型です。ベル無しとベル付があります。
色
ポリッシュホワイト
外寸(mm)
W400xH1450xD295
内寸(mm)
W280xH390xD150
材質(ボディ)
スチール・アルミ
内容量
1台
注意
※ベル無し製品に後からベルをつけることはできませんのでご注意ください。
※AED本体は別途です。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイプ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57448505
MDX-322 ベル無し
ベル:無し、扉:スチール・アクリル
¥
87,500
¥
65,800
¥
72,380
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
57448521
MDX-322 ベル付
ベル:付き、扉:スチール・アクリル
¥
99,500
¥
74,800
¥
82,280
(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
出荷予定:2026年4月7日
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。