満点商会
AEDボックススタンド型 MDX-312
(1件のレビュー)
AEDボックスのスタンド型です。
色
ポリッシュホワイト
タイプ
扉:アクリルクリア
外寸(mm)
W400xH1350xD295
内寸(mm)
AED部分:W290xH350xD135
材質(ボディ)
スチール・アルミ
内容量
1台
関連資料:
(0.06MB)
注意
※AED本体は別途です
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57448496
MDX-312
¥
72,000
¥
53,800
¥
59,180
(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
北海道地方
1
お送りできません
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません