満点商会
AEDボックス単体型 MDX-311
AEDボックスの単体型です。
色
ポリッシュホワイト
タイプ
扉:アクリルクリア
外寸(mm)
W350xH400xD150
内寸(mm)
W290xH350xD135
材質(ボディ)
スチール・アルミ
内容量
1台
関連資料:
(0.06MB)
注意
※AED本体は別途です
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57448530
MDX-311
¥
38,000
¥
28,800
¥
31,680
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
1
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
1
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
離島
1
お送りできません