ゼブラ
ボールペン替え芯 JK-0.5芯 3色セット
適合商品
・サラサ3
・サラサ3B
・サラサ2+S
・サラサ2+SB
・サラサクリップ3C 0.5
・ピタン
材質
樹脂
軸径(Φmm)
最大3.5
全長(mm)
96
質量(g)
0.8
インク色
黒,赤,青
ボール径(Φmm)
0.5
インク
水性顔料
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1セット(3本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57450411
P-RJK-3C
¥
180
¥
179
¥
197
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください